Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 1A 50 V Buck Controller -0,3 V 8 V / 48 V Einstellbar SMD Dual-Kanal 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513118
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP8802HSP-13
EAN/GTIN:
     5059043787190
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 50 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = -0,3 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 48 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 2
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Breite = 3.95mm

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
50 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
-0,3 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
48 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
2
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Breite:
3.95mm
Weitere Suchbegriffe: 7513118, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP8802HSP13, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,88*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.