Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 1.2A 15 V Buck Controller 0,81 V 4,75 V / 24 V Einstellbar SMD 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DC/DC-Wandler 1.2A 15 V Buck Controller 0,81 V 4,75 V / 24 V Einstellbar SMD 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7513005
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP5100WG-7
EAN/GTIN:
     5059043789293
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 1.2A
Ausgangsspannung max. = 15 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,81 V
Eingangsspannung min. = 4,75 V
Eingangsspannung max. = 24 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 3
Gehäusegröße = SOT-26
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.2A
Ausgangsspannung max.:
15 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,81 V
Eingangsspannung min.:
4,75 V
Eingangsspannung max.:
24 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
3
Gehäusegröße:
SOT-26
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: 7513005, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP5100WG7, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.