Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 2A 3,3 V Buck Controller 4,5 V / 22 V Fest SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512929
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1509-33SG-13
EAN/GTIN:
     5059043774428
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 22 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOP
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
22 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOP
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7512929, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP150933SG13, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,58*
1 Tag
4189
1
€ 14,99*
ab € 0,748*
€ 1,91*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.