Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, ±15 V dc / 1.5A 3-Kanal 80W, EIN 90 → 264V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511591
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPT103-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±15 V dc
Ausgangsstrom = 1.5 A, 7.2 A, 18A
Nennleistung = 80W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 32.7mm
Temperatur max. = +50°C

TÜV 60950, 60601-1, UL 60950, 60601-1, CSA 60950, 60601-1, NEMKO 60950, 60601-1, AUSTEL 60950, 60601-1, CB-Zertifikat und -Bericht, CE-Kennzeichnung (LVD). UL, TÜV. Ein Steckverbindersatz ist erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 751-2610 751-2610 Verringerung jeder Ausgangsleistung um 2,5 % pro Grad von +50 °C bis +70 °C. AC/DC-Schaltnetzteil mit Dreifachausgang, medizintechnische Zulassung – Serie LPT100-M. Integrierte AC/DC-Schaltnetzteile mit Dreifachausgang besitzen einen niedrigen Schutzleiter-Leckstrom und sind für medizinische Anwendungen und ITE-Anwendungen zugelassen. Diese AC/DC-Schaltnetzteile verfügen über einen Universal-Wechselspannungseingang, dreifache Ausgangsspannung mit einstellbarem Hauptausgang, aktive PFC, einen integrierten Filter für elektromagnetische Störungen und zwei AC-Sicherungen. Die Abmessungen dieser AC/DC-Netzteile betragen 2" x 4" mit einer Höhe von weniger als 1 HE. Zu den geeigneten Anwendungen für diese integrierten AC/DC-Netzteile gehören Geräte der Informationstechnologie (ITE) und Leichtindustriesysteme, außerdem Geräte mit geringer Leistungsaufnahme für medizinische und zahnmedizinische für Patienten nicht kritische Anwendungen ohne Patientenkontakt sowie Laboranwendungen. Weltweite Zulassung für IT-Geräte (ITE) Universal-Wechselspannungseingang Aktive Leistungsfaktorkorrektur Einstellbarer Hauptausgang Hoher Wirkungsgrad Überlast- und Überspannungsschutz Schutz gegen thermische Überlastung Fernabtastung Stromausfall Integrierter Filter für elektromagnetische Störungen (CISPR 22 Klasse B) Sicherheitserdleckstrom von 275 μA @ 50/60 Hz, 264 Vac Eingangsspannung Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen: Konform mit FCC Klasse B, leitungsgebunden; CISPR 22 Klasse B, leitungsgebunden; EN55022 Klasse B, leitungsgebunden; VDE0878PT3 Klasse B, leitungsgebunden Oberschwingungskompatibilität: EN61000-3-2
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±15 V dc
Ausgangsstrom:
1.5 A, 7.2 A, 18A
Nennleistung:
80W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
32.7mm
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, 7511591, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LPT103M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artesyn
70-841-026
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.