Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9S DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.32W, 80 x 80 x 25mm, 2800U/min, 55.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511513
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0812F4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 80mm
Strom max. = 110mA
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 24dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel

UL, CSA, TÜV. Geräuscharme DC-Lüfter San Ace – Serie S. Die geräuscharmen DC-Lüfter San Ace von Sanyo Denki sind die geräuschärmsten Kugellager-DC-Lüfter auf dem Markt, mit bis -6 dB leiserem Betrieb verglichen mit Standardlüftern. Die geräuscharmen DC-Lüfter San Ace haben auch einen ausgezeichneten Luftstrom und statische Druckleistungswerte aufgrund eines neuen Flügelrad- und Motordesigns. 50 % weniger Vibrationen durch Motor mit zweifachem Präzisionskugellager und ausgewuchtetem Flügelrad Geringeres Schaltgeräusch bei niedriger Drehzahl verglichen mit anderen DC-Lüftern Dritter Impulssensor zur Überwachung der Lüfterdrehzahl als Standard Luftstrom- und Geräuschpegelnennwerte werden während der gesamten Lebensdauer des Lüfters garantiert Lebensdauer bei 40 °C Umgebungstemperatur: 67000 Stunden Dauerbetrieb (Lüfter in beliebiger Position) ECO-Produkt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
80mm
Strom max.:
110mA
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
24dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 7511513, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9S0812F4011, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,04*
€ 20,45*
2 Tage
124
€ 14,99*
ab € 13,79*
€ 33,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC32701
ab € 2,49*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-P15/45
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.