Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Simplex, 1mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511471
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4503Z
EAN/GTIN:
     5060641285179
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 1mm
Manteldurchmesser = 2.2mm
Farbe = Grau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

1 mm POF Steckverbinder (Kunststoff-Lichtwellenleiter). Steckverbinder für 1 mm-Kunststoff-LWL. Kompatibel mit HP-Sendern und -Empfängern. Einzelner Stecker (Simplex) in 2 Konfigurationen lieferbar: rastend und nicht rastend Zweifachstecker (Duplex) Stecker für 2-adrige Kabel rastend
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
1mm
Manteldurchmesser:
2.2mm
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7511471, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4503Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,68*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 459,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.