Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 14A 504W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 14A 504W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7511248
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GWS500-36
EAN/GTIN:
     4016138760873
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 36v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 14A
Nennleistung = 504W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 218mm
Breite = 105mm
Tiefe = 41mm
Wirkungsgrad = 90%
Gewicht = 1kg

UL60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 (cUL), EN60950-1 2. Ausgabe, IEC60950-1, CE. UL. Leistungsminderung über 50 °C. TDK-Lambda AC-DC-Schaltnetzteil 500 W - Serie GWS500. AC-DC-Schaltnetzteil 500 W mit großem AC-Eingangsbereich. Diese AC-DC-Schaltnetzteile, 500 W, bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93 % sowie Konvektionskühlung und dank der Höhe von 1,6" sind sie geeignet für 1 HE-Gestelle. Außerdem wurden sie gezielt für alle ErP-konformen Anwendungen konzipiert. Typische Anwendungen für diese AC-DC-Schaltnetzteile umfassen Industrie, Prüfung, Kommunikation und Rundfunk. Hoher Wirkungsgrad bis 93 % Zielt auf alle ErP-konformen Anwendungen ab Geeignet für Einsatz mit 1 HE-Gestellen Großer AC-Eingangsbereich Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz Fernabtastung Remote Ein/Aus Standby-Leistungsaufnahme: ;0,5 W 5-V-Standby: 5 V, 0,3 A DC-in-Ordnung-Anzeige EMV-Spezifizierung: EN55022-B, FCC-B Leistungsfaktor: entspricht EN61000-3-2 (typisch PF 0,98/0,95)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
14A
Nennleistung:
504W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
218mm
Breite:
105mm
Tiefe:
41mm
Wirkungsgrad:
90%
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: 7511248, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, GWS50036, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.