Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 10.5A 504W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 10.5A 504W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7511241
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GWS500-48
EAN/GTIN:
     4016138760880
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 10.5A
Nennleistung = 504W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 218mm
Breite = 105mm
Tiefe = 41mm
Wirkungsgrad = 90%
Gewicht = 1kg

UL60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 (cUL), EN60950-1 2. Ausgabe, IEC60950-1, CE. UL. Leistungsminderung über 50 °C. TDK-Lambda AC-DC-Schaltnetzteil 500 W - Serie GWS500. AC-DC-Schaltnetzteil 500 W mit großem AC-Eingangsbereich. Diese AC-DC-Schaltnetzteile, 500 W, bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93 % sowie Konvektionskühlung und dank der Höhe von 1,6" sind sie geeignet für 1 HE-Gestelle. Außerdem wurden sie gezielt für alle ErP-konformen Anwendungen konzipiert. Typische Anwendungen für diese AC-DC-Schaltnetzteile umfassen Industrie, Prüfung, Kommunikation und Rundfunk. Hoher Wirkungsgrad bis 93 % Zielt auf alle ErP-konformen Anwendungen ab Geeignet für Einsatz mit 1 HE-Gestellen Großer AC-Eingangsbereich Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz Fernabtastung Remote Ein/Aus Standby-Leistungsaufnahme: ;0,5 W 5-V-Standby: 5 V, 0,3 A DC-in-Ordnung-Anzeige EMV-Spezifizierung: EN55022-B, FCC-B Leistungsfaktor: entspricht EN61000-3-2 (typisch PF 0,98/0,95)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
10.5A
Nennleistung:
504W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 373 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
218mm
Breite:
105mm
Tiefe:
41mm
Wirkungsgrad:
90%
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 48v, einbau netzteil, 7511241, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, GWS50048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.