Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-7511197
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     DB9-USB-D5-F
EAN/GTIN:
     5059045845621
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
USB Buchse
USB Einbaubuchse
ftdi entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Konvertermodul
Kit-Name = Female DB9 Format 5V

USB auf serielles DE9-Modul. Entwickelt als Ersatz für einen DE9-Steckverbinder, RS-232/TTL UART-Anschluss (Stecker oder Buchse) mit einem USB-Einsteck-Ersatzanschluss. Sehr kleine Module, die einem DB9-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage ähneln USB Mini-B-Buchsensteckverbinder Das Modul enthält die FT232R USB-Serial Bridge IC und alle erforderliche Elektronik zum Wechseln zwischen USB- und RS-232-Signalen
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Konvertermodul
Kit-Name:
Female DB9 Format 5V
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7511197, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, DB9USBD5F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 0,47*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,36*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.