Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511184
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     DB9-USB-D3-F
EAN/GTIN:
     5059045845638
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
USB Buchse
USB Einbaubuchse
ftdi entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Konvertermodul
Kit-Name = Female DB9 Format 3.3V

USB auf serielles DE9-Modul. Entwickelt als Ersatz für einen DE9-Steckverbinder, RS-232/TTL UART-Anschluss (Stecker oder Buchse) mit einem USB-Einsteck-Ersatzanschluss. Sehr kleine Module, die einem DB9-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage ähneln USB Mini-B-Buchsensteckverbinder Das Modul enthält die FT232R USB-Serial Bridge IC und alle erforderliche Elektronik zum Wechseln zwischen USB- und RS-232-Signalen
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Konvertermodul
Kit-Name:
Female DB9 Format 3.3V
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7511184, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, DB9USBD3F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 2,67*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,37*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,34*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.