Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750648
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750648
EAN/GTIN:
     5056111933497
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Stahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Bügel Durchmesser = 6mm
Backenbreite = 13.5mm
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert

D-Schäkel. Verzinkter Stahl Größen sind Glieddurchmesser x Innenbreite x Gesamtlänge
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Bügel Durchmesser:
6mm
Backenbreite:
13.5mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: 750648, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 3381032, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.