Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 100 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750424
EAN/GTIN:
     5056111933275
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette d 4 mm
stahlkette
stahlkette 10m
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 4mm
Verbindungsglied Länge = 19mm
Verbindungsglied Breite = 7.2mm
Hublast = 100 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
4mm
Verbindungsglied Länge:
19mm
Verbindungsglied Breite:
7.2mm
Hublast:
100 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750424, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440652, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 4,502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 61,44*
€ 73,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,24*
€ 71,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 57,97*
€ 68,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.