Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7502742
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     GF120B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 700bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 1%
Gehäusematerial = Edelstahl

Manometer – 700 bar. Die hydraulischen Kraftmesser und Manometer von Enerpac verfügen über eine zweifachen Skale zum Ablesen von:. Druck und Kraft in bar und kN (Serie GF) ODER Druck in bar oder psi (Serie GP). Die Manometer bieten:. Ausgezeichnete Lesbarkeit (100 mm Ziffernblatt) Schneller und einfacher Einbau Edelstahlgehäuse für guten Korrosionsschutz Das Manometer hat eine Anzeige mit einem Durchmesser von 100 mm und einen 1/2-Zoll-NPTF-Anschluss Genauigkeit: ±1 % des vollen Skalenwerts
Weitere Informationen:
Druck max.:
700bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 1%
Gehäusematerial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, enerpac druckmessgerät, druck messgerät, leitungseinführung edelstahl, 7502742, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Enerpac, GF120B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 480,26*
Zubehör
Enerpac
HA7206
ab € 133,26*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 169,14*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 116,14*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,20*
Zubehör
Enerpac
RCH121
ab € 612,19*
Zubehör
Enerpac
RCH123
ab € 918,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.