| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7498704 Herst.-Nr.: RS552860a EAN/GTIN: 5039350088050 |
| |
|
| | |
| Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughaken Material/Stoff = Stahl Satz Inhalt = Stifthaken
Bott HakenkitDas Bott Stahl 10 Stück pro montiertem Stifthakensatz wird mit dem perforierten Wandspeichersystem Botts verwendet. Alle Haken werden mit einer Sicherheits-Endkappe geliefert, die mit einem schnell befestigten Perfolock befestigt wird und bei Bedarf neu positioniert werden kann. Inhalt: 5 x Haken mit doppeltem Stift (50 mm lang) 5 x einpolige Haken (50 mm lang) 5 x U-Halter (56 x 20 mm)Eigenschaften und VorteileStahlkonstruktion für eine lange, korrosionsbeständige Lebensdauer Perfo-Zubehör ist für fast alle Handwerkzeuge erhältlich Vorgefertigte Kits ermöglichen eine einfache Bestellung Alle Haken sind verzinkt Der schnell befestige Perfolock sorgt für eine sichere Position und ist dennoch leicht zu positionierenAnwendungenVerriegelungs- und Häkeltechnik Für allgemeine Anwendungen Weitere Informationen: | | Werkzeugaufbewahrungsart: | Werkzeughaken | Material/Stoff: | Stahl | Satz Inhalt: | Stifthaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7498704, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwände, Haken & Halter, Bott, RS552860a, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Racks, Hooks & Holders |
| | |
| |