Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SPC Drosselspule, 100 μH 520mA mit Ferrit-Kern, 4838 Gehäuse 4.8mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-SPC Drosselspule, 100 μH 520mA mit Ferrit-Kern, 4838 Gehäuse 4.8mm / ±20%, 8MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7498413
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408943101
EAN/GTIN:
     5059042051155
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 520mA
Gehäuse-Form = 4838
Länge = 4.8mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 3.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 850mΩ
Serie = WE-SPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 7.8MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-SPC. Extrem kleine geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-SPC von Würth mit einem Sättigungsstrom von bis zu 13 A. Die Serie WE-SPC bietet eine hohe magnetische Schirmung für ein schwaches Leckstromfeld, eine hohe Selbstresonanzfrequenz, geringe Eigenverluste sowie konstante Sättigungseigenschaften und ist für Aufschmelzlöten geeignet. Anwendungen für die Serie WE-SPC umfassen: Tragbare Leistungsbauelemente, DC/DC-Wandler, PCMCIA-Karten, Smartphones, PDAs, Digitalkameras
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
520mA
Gehäuse-Form:
4838
Länge:
4.8mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 3.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
850mΩ
Serie:
WE-SPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
7.8MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7498413, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74408943101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.