Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 500V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 500V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7497369
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     500BXC22MEFC18X20
EAN/GTIN:
     5059041747172
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Serie = BXC

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Serie:
BXC
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 22μf tht, alu elko, alu elko 500vdc, 7497369, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 500BXC22MEFC18X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.