Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon CXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 120μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7497256
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450CXW120MEFC18X31.5
EAN/GTIN:
     5059041745567
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 120µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = CXW

Serie CXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
120µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
CXW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 120µf, alu elko, alu elko 450vdc, 7497256, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450CXW120MEFC18X315, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.