Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterband Glasfaser Garn Typ Glasfaserband +300°C 30m x 25mm x 3mm Flammhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leiterband Glasfaser Garn Typ Glasfaserband +300°C 30m x 25mm x 3mm Flammhemmend
RS PRO Leiterband Glasfaser Garn Typ Glasfaserband +300°C 30m x 25mm x 3mm Flammhemmend
Artikel-Nr.:
     108EL-7495111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7495111
EAN/GTIN:
     5056112118985
Suchbegriffe:
Wärmeisolierfolie
Wärmeisolierstange
Produkt Typ = Glasfaserband
Betriebstemperatur max. = +300°C
Länge = 30m
Breite = 25mm
Stärke = 3mm
Flammhemmend = Ja
Wärmeleitfähigkeit = 0.05W/mK

Schwer entflammbares Glasfaserband von RS Pro, 30 m x 3 mm x 25 mmDieses schwer entflammbare Leiterband aus der bewährten RS Pro Serie ist eine Durable Wahl für Hochtemperaturanwendungen in einer Reihe von Branchen. Er ist 30 Meter lang, 25 mm breit und 3 mm dick. Das Glasfasergarnmaterial macht dieses Leiterband auch in rauen Umgebungen abrieb- und langlebig verschleißfest. Sie können sie in Einstellungen verwenden, die extreme Temperaturen bis zu +300 °C aufweisen Er hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,05 W/mk und ist schwer entflammbar für zusätzliche Sicherheit. Dank seiner Flexibilität ist er für schwierige Wicklungs- und Dichtungsaufgaben in engen Räumen nützlich. Dieses Leiterband ist häufig in der Automobil-, Bau- und Fertigungsindustrie zu finden. Er eignet sich zum Umwickeln und Isolieren von Warmwasserrohren sowie zum Erstellen von hitzebeständigen Dichtungen auf Haushaltsgeräten und Industriegeräten.Eigenschaften und Vorteile• Leiterband • Aus Glasfasergarn • Schwer entflammbar • Länge: 30 m • Breite: 25 mm • Dicke: 3 mm • Maximale Betriebstemperatur von +300 °C. • Wärmeleitfähigkeit von 0,05 W/mkRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Glasfaserband
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Länge:
30m
Breite:
25mm
Stärke:
3mm
Flammhemmend:
Ja
Wärmeleitfähigkeit:
0.05W/mK
Weitere Suchbegriffe: 7495111, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Glasfaserband und Glasfaserseil, RS PRO, 5364028, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Glass Fibre Tape & Glass Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.