Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2500 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7492699
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N2514-6003RB
EAN/GTIN:
     5059041726511
Suchbegriffe:
7492699
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = 2500
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 5.0A

3M 2500 Serie von 2,54 x 2,54 mm flachen vierwändigen ummantelten Leiterplatten-Stiftleisten. Die vierwandigen ummantelten 2,54 x 2,54 mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie 2500 von 3M mit flacher, platzsparender Bauweise sind in SMD-, durchkontaktierten, geraden und rechtwinkligen Leiterplattenmontagekonfigurationen erhältlich. Diese 2500 Serie von 2,54 mm-Leiterplatten-Stiftleisten verfügt über Verpolschutz am mittigen Schlitz für einfacheres Einführen und mit zweifacher Steckplatzausrichtung. Dies macht die Steckverbinder kompatibel mit Verpolschutz-Designs von Mitbewerbern. Ausführungen dieser Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie 2500 sind wahlweise mit einem temperaturbeständigen (260 °C), schwarzen PCT-Gehäuse (Teilenummern beginnen mit "N") erhältlich, das für bleifreie Lötverfahren geeignet ist, Leiterplatten-Stiftleisten mit Durchgangsbohrung und temperaturbeständigem Gehäuse sind geeignet für Reflow-Löttechniken mit Aufschmelzlötung (Paste-in-Hole). Teilenummern (N)25xx-xx02 sind für den Einsatz mit einer Leiterplattenstärke von 1,57 mm vorgesehen Teilenummern (N)25xx-xx03 sind für den Einsatz mit einer Leiterplattenstärke von 2,39 bis 3,18 mm vorgesehen Für den Einsatz mit diesen Stiftleisten ist eine Verriegelung erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 192-7782 192-7782 Buchsenhalterklammern sind auch für diese ummantelten Leiterplatten-Stiftleisten erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 323-8220 323-8220 (typisch). Eigenschaften und Vorteile. Platz sparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe Zentrale Schlitzpolarisierung verhindert falsches Einsetzen und verringert die Einsteckzeit Ausrichtung mit zwei Steckplätzen bedeutet größere Kompatibilität mit konkurrierenden Polarisationsdesigns (nicht 6, 8 oder 10 Positionen) Optionaler Halteclip zum Verriegeln von Buchsen an Ort und Stelle und zur Erhöhung der Verbindungszuverlässigkeit in vibrationsanfälligen Umgebungen. Anwendungen. Leiterplatten-Stiftleisten werden verwendet, um zwei Leiterplatten miteinander zu verbinden. Dies macht sie sehr effizient, da sie die Platine nicht miteinander löten oder verdrahten müssen, und spart Ihnen Zeit. Es macht es auch sehr einfach, die zweite Platine zu entfernen, wenn etwas ausfällt. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Computer- und elektronische Verbindungen. In Kombination mit RS Components, einem ausgezeichneten Kundenservice, bietet 3M eine Reihe von speziellen Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
2500
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
5.0A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.