Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 159 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7492377
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215956331E3
EAN/GTIN:
     5059040915411
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 1.32 mA

Serie 159. Polarisierte Aluminiumkondensatoren 159 PUL-SI, Power Ultra Long Life Snap-In. Diese bestehen aus nicht-massivem Elektrolyt Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen Hohe Zuverlässigkeit Lebensdauer: 3000 h bis 5000 h bei +105 °C Lieferbar für bis zu 500 V Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio/Video-Systeme; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
1.32 mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elko 330 µf 400v, alu elko vishay, alu elko, 7492377, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215956331E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 10,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,83*
€ 23,15*
1 Tag
550
1
€ 14,99*
ab € 9,49*
€ 26,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
PEH532VCE3330M2
ab € 4,50*
Ähnlich
RS Pro
7063332
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.