Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 159 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 200V dc, Ø 22mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7492333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215952331E3
EAN/GTIN:
     5059040856523
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie 159. Polarisierte Aluminiumkondensatoren 159 PUL-SI, Power Ultra Long Life Snap-In. Diese bestehen aus nicht-massivem Elektrolyt Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen Hohe Zuverlässigkeit Lebensdauer: 3000 h bis 5000 h bei +105 °C Lieferbar für bis zu 500 V Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio/Video-Systeme; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, alu elko vishay, alu elko, elektrolytkondensator 200v, 7492333, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215952331E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 11,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 13,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ELG337M200AQ2AA
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.