Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7480905
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692221030100
EAN/GTIN:
     5059042728637
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 250.0mA
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB 3.0-Leiterplattenbuchsen und -stecker. Diese Serie an USB 3.0-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedenen Standard A-, Standard B- und Mini-B-Konfigurationen. Diese USB 3.0-Buchsen und -Stecker sind horizontal und umfassen eine gestapelte Doppelbuchsenkombination.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
250.0mA
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7480905, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 692221030100, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141001
ab € 1,81*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.