Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse / 250.0mA, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse / 250.0mA, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7480891
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692121130100
EAN/GTIN:
     5059042728163
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 250.0mA
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB 3.0-Leiterplattenbuchsen und -stecker. Diese Serie an USB 3.0-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedenen Standard A-, Standard B- und Mini-B-Konfigurationen. Diese USB 3.0-Buchsen und -Stecker sind horizontal und umfassen eine gestapelte Doppelbuchsenkombination.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
250.0mA
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, 7480891, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 692121130100, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 5,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.