Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7479122
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPJ470UAR
EAN/GTIN:
     5059039687084
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Rollen Serie FP. Volle Rollen von Elektrolytkondensatoren Typ V für SMD, die längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen standhalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 6,3 volt, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 7479122, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFPJ470UAR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,16*
€ 359,5704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,04*
€ 322,5376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,30*
€ 295,477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,38*
€ 283,6722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,02*
€ 266,5838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.