Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C
Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7478762
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1E470P
EAN/GTIN:
     5059039687183
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe = 6.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar

Serie FC (Niedriger ESR-Wert). Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ V von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz und 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Es sind verschiedene vibrationsfeste Optionen verfügbar. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hälfte der Impedanz der Serie HA von Panasonic Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom Konform mit bleifreiem Reflow-Löten. Anwendungsbereich. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FC, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe:
6.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic 47uf 25v elko, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 7478762, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC1E470P, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,43*
€ 280,1617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,69*
€ 269,7611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,48*
€ 239,7612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,14*
€ 239,3566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,23*
€ 216,8537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.