Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 CTI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699802E3
EAN/GTIN:
     5059040970915
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.5mm
Serie = 146 CTImA

Vishay 146 Serie CTI. Vishay Serie 146 CTI Aluminium SMD-Kondensatoren bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und niedrige Impedanz. Sie sind ladungs- und entladungsfest, und die 4-poligen und 6-poligen Ausführungen sind vibrationsfest. Die AEC-Q200-zertifizierten Kondensatoren der Serie 146 CTI von Vishay sind für Kfz-Anwendungen sowie SDM-Technologie ausgelegt, in denen das Hochtemperatur-Aufschmelzlöten angewandt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehören Industrie, Telekommunikation, Glättung, Filterung und Pufferung. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-massives Elektrolyt, selbstheilende SMD-Version mit Grundplatte, für bleifreies Aufschmelzlöten Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Hochtemperatur-Aufschmelzlöten gemäß JEDEC J-STD-020 Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.5mm
Serie:
146 CTImA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 33µf, chip kondensator, alu elko vishay, 7470844, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214699802E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.