Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 CTI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 21mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470829
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699111E3
EAN/GTIN:
     5059040970137
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 21mm
Höhe = 21mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 6.5mm
Serie = 146 CTIA

Vishay 146 Serie CTI. Vishay Serie 146 CTI Aluminium SMD-Kondensatoren bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und niedrige Impedanz. Sie sind ladungs- und entladungsfest, und die 4-poligen und 6-poligen Ausführungen sind vibrationsfest. Die AEC-Q200-zertifizierten Kondensatoren der Serie 146 CTI von Vishay sind für Kfz-Anwendungen sowie SDM-Technologie ausgelegt, in denen das Hochtemperatur-Aufschmelzlöten angewandt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehören Industrie, Telekommunikation, Glättung, Filterung und Pufferung. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-massives Elektrolyt, selbstheilende SMD-Version mit Grundplatte, für bleifreies Aufschmelzlöten Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Hochtemperatur-Aufschmelzlöten gemäß JEDEC J-STD-020 Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 21mm
Höhe:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
6.5mm
Serie:
146 CTIA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko vishay, becherelko, elektrolytkondensator smd, 7470829, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214699111E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,79*
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 4,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,09*
€ 5,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.