Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 CTI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470771
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699004E3
EAN/GTIN:
     5059040718760
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 1500 h, 2000 h, 200000 h
Toleranz = ±20%

Vishay 146 Serie CTI. Vishay Serie 146 CTI Aluminium SMD-Kondensatoren bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und niedrige Impedanz. Sie sind ladungs- und entladungsfest, und die 4-poligen und 6-poligen Ausführungen sind vibrationsfest. Die AEC-Q200-zertifizierten Kondensatoren der Serie 146 CTI von Vishay sind für Kfz-Anwendungen sowie SDM-Technologie ausgelegt, in denen das Hochtemperatur-Aufschmelzlöten angewandt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehören Industrie, Telekommunikation, Glättung, Filterung und Pufferung. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-massives Elektrolyt, selbstheilende SMD-Version mit Grundplatte, für bleifreies Aufschmelzlöten Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Hochtemperatur-Aufschmelzlöten gemäß JEDEC J-STD-020 Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
1500 h, 2000 h, 200000 h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 7470771, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214699004E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,46*
€ 3,63*
1 Tag
923
1
€ 14,99*
ab € 0,876*
€ 3,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V221AP
ab € 0,126*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1V221AP
ab € 0,278*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1V221P
ab € 0,369*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V221AP
ab € 0,364*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V221GP
ab € 0,16*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V221P
ab € 0,119*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V221P
ab € 0,33*
Ähnlich
Panasonic
EEETK1V221UP
ab € 0,595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.