Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Installationsdose Grau IP65, BxTxH 140mm x 110mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Installationsdose Grau IP65, BxTxH 140mm x 110mm x 80mm
RS PRO ABS Installationsdose Grau IP65, BxTxH 140mm x 110mm x 80mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7467416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7467416
EAN/GTIN:
     5056112116981
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Abmessungen L x B x H = 140 x 110 x 80mm
Material = ABS
Länge = 140mm
Breite = 110mm
Höhe = 80mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 1
Kabeleinführung = Ausbruch

Isolierte Buchsengehäuse, IP65. Einfache und zweifache Freiluftgehäuse mit Schutzart IP65 für den Schutz von Standardbuchsen, Stirnrädern, Schaltern und FI-Schaltern vor potenziell gefährlichen Stromversorgungen unter rauen Bedingungen. Korrosionsbeständig mit 20-mm-Ausbrüchen oben, unten, an den Seiten und auf der Rückseite. Diese Gehäuse sind grau mit einem Einrastdeckel und können für zusätzliche Sicherheit mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden. Features and Benefits. CE-Zulassung Schutzart IP65 Freiluftkästen Graues Gehäuse Korrosionsbeständig Einrastdeckel Mit Vorhängeschloss abschließbar für zusätzliche Sicherheit Nimmt Standardbuchsen, Stirnräder, Schalter und FI-Schalter auf 20-mm-Ausbrüche oben, unten, an den Seiten und auf der Rückseite 110° Türöffnung Temperaturbereich –25 °C bis +60 °C. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
140 x 110 x 80mm
Material:
ABS
Länge:
140mm
Breite:
110mm
Höhe:
80mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
1
Kabeleinführung:
Ausbruch
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 7467416, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, ECWSK1, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.