| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7455397 Herst.-Nr.: 7-215079-4 EAN/GTIN: 5059040491458 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Female-On-Board Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 1.5A Betriebsspannung = 230 V Serie = Micro-MaTch Kontaktmaterial = Bronze
TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Leiterplatten-Buchsensteckverbinder 1,27 mm. Leiterplatten-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese Leiterplattenbuchsen Micro-MaTch Female-on-Board verfügen über ein abgewinkeltes Schenkeldesign für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Versionen mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung und Verriegelungen für sicheres Stecken sind erhältlich. Teilenummern x-215079-x haben eine obere Kabeleinführung Teilnummern x-338068-x haben eine obere Kabeleinführung mit Verriegelungen Teilenummern x-215460-x haben eine seitliche Kabeleinführung Teilenummern x-338070-x haben eine seitliche Kabeleinführung mit Verriegelungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion Gasdichte Verbindung Geknickte Schenkel für sicheren Halt Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Female-On-Board | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 1.5A | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Micro-MaTch | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tyco electronics federleiste, leiterplattenbuchse, 7455397, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 72150794, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,25* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,27* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 1,80* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,93* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|