| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7452486 Herst.-Nr.: 7452486 EAN/GTIN: 5056112116295 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm Montageart = Tafelmontage Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = ADA16S6-MR2-EV
UL, cUL, ENEC, VDE. Zum Aufbau eines vollständigen beleuchteten Drucktastenschalters benötigen Sie ein Drucktaster-Betätigungselement + Kontaktblock + Streuscheibe + Glühfadenlampe oder LED. Geeignete, für die Kontaktblöcke Steckverbinder, siehe Best.-Nr. ; 680-2158 680-2158 für ein typisches Beispiel. Für geeignete Linsen sieht Best.-Nr. ; 745-2499 745-2499 , ; 745-2530 745-2530 und ; 745-2512 745-2512 typisch. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Ein-Chip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). RS, Anzeigen und Drucktastenschalter, IP65 – Serie ADA16S (16 mm). Vorinstallierte, beleuchtete oder nicht beleuchtete runde, quadratische und rechteckige Drucktastenschalter als Taster und Wechsler in modularer Bauweise und passende Meldeleuchten für Industriestandard-Ausschnitte mit Ø 16 mm für Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm. Wahlweise erhältlich mit erhöhter Blende, die ein versehentliches Berühren verhindert, oder in bündiger Ausführung, in der der Drucktastenschalter oder die Meldeleuchte fast bündig mit einer beliebigen Platte montiert werden kann. Schnell und einfach zu montieren; nach der Montage bieten alle Drucktastenschalter und Meldeleuchten eine wasserdichte Plattenabdichtung gemäß IP65. Die Druckknöpfe können an jede der Klemmleisten montiert werden, wodurch verschiedene Kombinationen von Schaltung und Beleuchtung möglich sind (für Kontakt- und Lampenleisten siehe Best.-Nr. ; 745-2427 745-2427 , ; 745-2423 745-2423 und ; 745-2420 745-2420 ). Jede Klemmleiste verfügt über Universalanschlüsse mit 2,8x0,5 mm, die entweder direktes Löten oder das Einstecken vo Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | Montageart: | Tafelmontage | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | ADA16S6-MR2-EV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7452486, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, ADA16S6MR2E, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |