Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3400 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 3W, 92 x 92 x 25mm, 3000U/min, 94m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7450803
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414NGH-RS0
EAN/GTIN:
     5059039108879
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 3W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel = 36dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Lagertyp = Gleitlager

DC-Axiallüfter der ebm-papst Serie 3400N mit Plug-and-Play. Ebm-papst erleichtert die Montage und Installation ihrer Lüfter mit den Plug n' Play-Versionen der Lüfter der Serie 3400N. Mit vormontiertem Molex-Stecker und Gewindeeinsätzen aus Messing sparen Sie mit Plug n' Play Kompakt-Axiallüftern Zeit und Mühe bei der Montage. Eigenschaften und Vorteile. Luftauslass über Streben Anschluss über eingebauten Molexstecker Schutzart IP20. Anwendungen. Mit ihrer einfachen Installation und hohen Lebensdauer sind diese Plug N' Play-Lüfter ideal für PC-Kühlanwendungen. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Die Lüfter sind mit vollständig integrierter elektronischer Kommunikation ausgestattet und benötigen nur wenige Benutzereingaben für die Bedienung. Die Messing-Gewindeeinsätze sind ideal für eine schnelle und einfache Montage, während der vormontierte Molex-Steckverbinder beim Anschluss keine aufwendige Verdrahtung erfordert. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Die Plug-N-Play-Axiallüfter der Serie 3400N haben ein Kunststoffgehäuse und sind standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Es gibt ein Schutzgitter ( ; 512-575 512-575 ) und Filter ( ; 200-7643 200-7643 ) für diese Serie an Lüftern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
3W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel:
36dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 7450803, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3414NGHRS0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,54*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.