Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier 940C Folienkondensator 100nF ±10% / 3kV dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441470
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     940C30P1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 940C
Länge = 46mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Abmessungen = 22.5 (Dia.) x 46mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Serie 940C. Runde, axial bedrahtete Polypropylenfolienkondensatoren haben zwei metallisierte Elektroden. Diese Serie verfügt über niedrige ESR-Eigenschaften mit ausgezeichneten Hochfrequenz- und Hochspannungsfähigkeiten. Hohe dV/dt Hoher Impulsstrom Niedrige Induktivität Selbstheilung Geeignet für Snubber-Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
940C
Länge:
46mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Abmessungen:
22.5 (Dia.) x 46mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 7441470, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Cornell-Dubilier, 940C30P1KF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.