Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier SLP Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 200V dc, Ø 35mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441307
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLP182M200H7P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7441307
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 1800µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Toleranz = ±20%

Serie SLP. 3000 h Lebensdauer unter welliger Last bei Nennspannung Kleine Gehäusegröße mit hoher Kapazität Geeignet für Schaltnetzteile 10 mm Anschlussabstand Hoher Brummstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.