Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier SLPX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 100V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cornell-Dubilier SLPX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 100V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7441186
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLPX332M100E7P3
EAN/GTIN:
     5059045965084
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = <= 3√CV μA bei 5 min.

Cornell-Dubilier Serie SLPX. Die Snap-In Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie SLPX von Cornell-Dubilier sind Kondensatoren in kleinen Gehäusen für allgemeine Anwendungen, die einen hohen Brummstrom und breiten Temperaturbereich bieten. Die Serie SLPX wurde entwickelt für DC-Filterungs- und Netzteil-Anwendungen, bei denen lange Lebensdauer und hohes Brummstromvermögen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: 3000 h Lebensdauer unter welliger Last bei Nennspannung Kleine Gehäusegröße mit hoher Kapazität Geeignet für Schaltnetzteile 10 mm Anschlussabstand Hoher Brummstrom Kostengünstig 22 mm bis 35 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
<= 3√CV μA bei 5 min.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 3300µf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 7441186, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, SLPX332M100E7P3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 8,18*
2 Tage
145
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 8,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.