Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier SLPX, THT Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 25mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441146
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLPX682M035C3P3
EAN/GTIN:
     5059045965053
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 59mΩ

Cornell-Dubilier Serie SLPX. Die Snap-In Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie SLPX von Cornell-Dubilier sind Kondensatoren in kleinen Gehäusen für allgemeine Anwendungen, die einen hohen Brummstrom und breiten Temperaturbereich bieten. Die Serie SLPX wurde entwickelt für DC-Filterungs- und Netzteil-Anwendungen, bei denen lange Lebensdauer und hohes Brummstromvermögen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: 3000 h Lebensdauer unter welliger Last bei Nennspannung Kleine Gehäusegröße mit hoher Kapazität Geeignet für Schaltnetzteile 10 mm Anschlussabstand Hoher Brummstrom Kostengünstig 22 mm bis 35 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
59mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7441146, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, SLPX682M035C3P3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.