Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11L, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 0.1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P11L, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 0.1W , Schaft-Ø 6 mm
Vishay P11L, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 0.1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7435683
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11L1V0FLSY00103KA
EAN/GTIN:
     5059040646247
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±10%

Cermet-Potenziometer P11L mit langer Lebensdauer. Die Cermet-Potenziometer der Vishay P11L-Serie mit langer Lebensdauer sind wirtschaftliche, langlebige Potenziometer für Schalttafeln mit bis zu vier Modulen und einer kompakten Größe von 12,5 mm. Während die kostengünstigen Standard-Potenziometer 50000 Zyklen erreichen, bietet der P11L eine lange Lebensdauer von 2 Millionen Zyklen. Für Entwickler reduziert dies den Bedarf an Ersatzteilen, erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Wartungskosten. Das vielseitige Potenziometer für Schalttafeln ist optimiert für CMOS-Verstärkerverstärkung, CMOS-IC-Offset-Einstellung, Motordrehzahlregelung und Winkelsensoranwendungen in Schweißmaschinen, Klimaanlagen, Werkzeugmaschinen, medizinischen Systemen, Röntgengeräten, Lkw und Traktoren sowie Militär- und Avioniksystemen. 2 Millionen Zyklen mit Cermet-Element 12,5 mm quadratische, eingängige Plattensteuerung 6 mm Durchmesser, 25 mm Länge, Schlitzwelle Einfache oder zweifache Baugruppen Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 Niedriger Temperaturkoeffizient Linearität: ±3%
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7435683, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11L1V0FLSY00103KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.