Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TRM Kondensator, MnO2, 33μF, 35V dc SMD, 4.4mm, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435655
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TRME336K035R0065
EAN/GTIN:
     5059043810447
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 33µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 65mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TRM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 2.4mm

Mehrfachanoden-Kondensator, Serie TRM. Verbesserte Zuverlässigkeit (zweimal besser als Standard) Hält während des Montageverfahrens höheren thermisch-mechanischen Belastungen stand Mehrfachanoden-Bauweise Extrem niedriger ESR Die bei Kondensatoren mit Baugröße D verwendete "Spiegel"-Konstruktion verringert ESL auf die Hälfte Anwendungsgebiete: Kfz, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Militär und andere High-End-Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
33µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
65mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 7435655, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TRME336K035R0065, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.