Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3059 22-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100Ω, ±10%, 1W, Pin, L. 31.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7432280
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-101LF
EAN/GTIN:
     5059043749525
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 22
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 1W
Serie = 3059
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2.92 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Trimmpotenziometer (Trimpot®) Serie 3059, 32 mm (1 1/4"). 1-1/4"-Vierkant-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3059 von Bourns, mehrgängig, gekapselt, Cermet Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung lineare Strecken, Winkeln oder Drehungen in Produktionsausrüstung, industriellen Prüf- und Messgeräten sowie medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
22
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
1W
Serie:
3059
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2.92 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, 7432280, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3059Y1101LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.