Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal, 1.3A 1,4 MHz MSOP 8-Pin Einstellbar 5,5 → 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal, 1.3A 1,4 MHz MSOP 8-Pin Einstellbar 5,5 → 20 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7427718
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP1613ARMZ-R7
EAN/GTIN:
     5059042839807
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 5,5 V
Ausgangsspannung max. = 20 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom min. = 1.3A
Ausgangsstrom max. = 2.5A
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,4 MHz
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Höhe = 0.95mm

Aufwärts-Schaltregler, Analog Devices
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
5,5 V
Ausgangsspannung max.:
20 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom min.:
1.3A
Ausgangsstrom max.:
2.5A
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,4 MHz
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 7427718, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, ADP1613ARMZR7, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.