Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA Dünnschicht SMD-Widerstand 19.6kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7425263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1962V
EAN/GTIN:
     5059039663729
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 19.6kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Serie ERA, 0,125 W, 0,1 %, 25 ppm – vollständige Rolle (1 kΩ → 27 kΩ). Panasonic Metallschicht-Chip-Widerstände sind besonders zuverlässig und stabil bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeitswerten. Metallschicht-Chip-Widerstände von Panasonic sind darüber hinaus überaus präzise bei geringer Widerstandstoleranz und geringem Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Außerdem bieten sie eine hohe Leistungsfähigkeit mit geringem Stromrauschen und ausgezeichneter Nichtlinearität.
Weitere Informationen:
Widerstand:
19.6kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 7425263, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB1962V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,90*
€ 295,001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,80*
€ 293,692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,60*
€ 267,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,35*
€ 265,7865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.