Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NAZT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 14mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7423627
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NAZT471M35V12.5X14KLBF
EAN/GTIN:
     5059045963974
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 14mm
Höhe = 14mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie NAZT
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 14mm
Höhe:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 7423627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NAZT471M35V125X14KLBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.