Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NAZT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7423551
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NAZT221M16V6.3X8NBF
EAN/GTIN:
     5059045968603
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.2mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 300mΩ

Serie NAZT
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.2mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
300mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 7423551, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NAZT221M16V63X8NBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.