Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 56 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 56 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7422189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     56AAD-C28-B15/R80L
EAN/GTIN:
     5059043798684
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,5w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 56

1/2-Zoll-Frontplattensteuerung (12,5 mm) mit CW- oder CCW-Drehschalter – Serie 56. Das Modell 56 der 1/2-Zoll-Frontplattensteuerung mit Drehschalter mit Links- oder Rechtsdrehung ist eine Erweiterung des Modells der Serie 51/53 mit einem zusätzlichen Drehschaltermodul mit 1-poligem Umschalter (SPDT). Das Modell der Serie 56 mit Drehschalter mit Links- oder Rechtsdrehung ist ein Produkt in Industrieausführung, das über lineare und Audio-Kegel, PC-Platinen- und Buchsenbefestigung sowie Spritzwasserschutz mit Buchse und Welle aus Metall verfügt. Das Modell 56 ist für den Einsatz in verschieden industriellen, medizinischen und Luft- und Raumfahrt-/Bordelektronikanwendungen konzipiert. Drehlebensdauer: 50000 Schaltspiele Kontaktwiderstand: 30 mΩ Schaltvermögen: 0,5 A Schaltlebensdauer: 50 k Betätigungen Kontaktprellen: 0,1 ms max.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
56
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, bourns electronics potentiometer, 7422189, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 56AADC28B15R80L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.