| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7419596 Herst.-Nr.: WA13075DQAETRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 0.5 mm, 2.54 mm Ende 1 = 40-polig Female QFN Ende 2 = 40-polig Male PGA Anzahl der Kontakte Ende 1 = 40 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 40 Typ Ende 1 = QFN Typ Ende 2 = PGA Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade
Adapter enthält kein mittiges GND-Pad. Stiftadapter QFN auf PGA. "Adaptics" zur Umwandlung von Quad-Flat No-Leads-Gehäusen (QFN) in das Pin Grid Array (PGA)-Format. Weitere Informationen: | | Raster: | 0.5 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 40-polig Female QFN | Ende 2: | 40-polig Male PGA | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 40 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 40 | Typ Ende 1: | QFN | Typ Ende 2: | PGA | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7419596, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, WA13075DQAETRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |