Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow 1.27 mm, 2.54 mm 44 gerade THT IC-Sockel-Adapter, - 44-polig Female SOP 44-polig Male DIP Typ Ende 1 SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7419442
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9521RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 44 pol
dil steckverbinder
Raster = 1.27 mm, 2.54 mm
Ende 1 = 44-polig Female SOP
Ende 2 = 44-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 44
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 44
Typ Ende 1 = SOP
Typ Ende 2 = DIP
Gender Ende 1 = Female
Gender Ende 2 = Male
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Gehäusematerial = FR4

SOIC-auf-DIP-Sockel. "Adaptics", mit denen die schmalen ICs (SOIC) auf das Format der DIL-Gehäuse umgebaut werden können. Leiterplatte: epoxidharzverstärkte Glasfaser FR4
Weitere Informationen:
Raster:
1.27 mm, 2.54 mm
Ende 1:
44-polig Female SOP
Ende 2:
44-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1:
44
Anzahl der Kontakte Ende 2:
44
Typ Ende 1:
SOP
Typ Ende 2:
DIP
Gender Ende 1:
Female
Gender Ende 2:
Male
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Gehäusematerial:
FR4
Weitere Suchbegriffe: 7419442, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9521RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.