| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7418269 Herst.-Nr.: 7418269 EAN/GTIN: 5056112113638 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Z-L Montagesatz Zur Verwendung mit = Minimagneten
Z-L-Halterungssatz von RS Pro für Mini-MagneteSchließen Sie Ihre MagLock Einrichtung mit diesem Z-L-Halterungssatz aus der bewährten RS Pro Serie ab. Die Halterungen wurden entwickelt, um Mini-Magnete sicher an fast jeder Tür und jedem Türrahmen zu befestigen. Dieses robuste und Durable Montagekit besteht aus hochwertigen Materialien und hält einem längeren Einsatz unter rauen Bedingungen stand. Die Z-Halterung ist verstellbar, so dass sie weiter nach vorn oder hinten eingestellt werden kann, um sie genau an einer Ankerplatte auszurichten. Die L-Halterung ist vollständig gerillt, sodass ein Magnet fest befestigt werden kann. Dies alles wird in einer kompakten Bauweise mit Abmessungen von 180 mm x 92 mm (Z-Halterung) und 250 mm x 46 mm x 30 mm (L-Halterung) geliefert. Mit mehreren leicht zugänglichen Befestigungslöchern ist dieser Halterungssatz einfach zu befestigen.Gemäß der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) ist keine gefährliche Substanz mehr als 0,1 % vorhanden. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit elektromagnetischen Schlössern (272 kg) mit 600 lbs und in-swingenden Türen vorgesehen.Eigenschaften und Vorteile• Z-L-Halterungssatz zur Montage von Mini-Magneten • Die Z-Halterungsabmessungen betragen 180 mm x 92 mm • L-Halterungsabmessungen: 250 mm x 46 mm x 30 mm • Z-Halterungsgewicht von 0,530 kg • L-Halterungsgewicht von 0,190 kg • Entwickelt für den Einsatz mit 272 kg (600 lbs) Maglocks und InnentürenRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Z-L Montagesatz | Zur Verwendung mit: | Minimagneten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |