Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF2012 SMD-Mehrschicht-Induktivität, 560 nH 150mA mit Ferrit-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2mm / ±10%, 210MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413719
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF2012DR56KT000
EAN/GTIN:
     5059041767484
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel 560nh
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 150mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 550mΩ
Serie = MLF2012
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 210MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Induktivitäten der Serie 0805 MLF2012 von TDK. SMD-Induktivitäten mit monolithischer Struktur, geeignet für Anwendungen mit hoher Montagedichte. Hohe Qualität und stabil bei hohen Frequenzen Mehrschichtige Bauart, magnetisch geschirmt Anwendungen: Signalleitungen bei Mobiltelefonen, Tuner, Computer usw.
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
150mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
550mΩ
Serie:
MLF2012
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
210MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule tdk, 7413719, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, MLF2012DR56KT000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 7,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 10,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.