Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ, 0603 (1608M), 1.8A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413188
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608D300BTA00
EAN/GTIN:
     5059041767347
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 30ohm
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 30Ω
Nennstrom = 1.8A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.060Ω
Serie = MPZ

SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform 0603, Serie MPZ. Eine SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Die Produkte haben einen geringen Gleichstromwiderstand und einen geschlossenen magnetischen Pfad Anwendungen: Elimination von Netzleitungsrauschen bei Mobiltelefonen, PCs, Fernsehapparaten Tunern, Audioplayern, DVD-Playern, digitale Bilderrahmen usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
30Ω
Nennstrom:
1.8A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.060Ω
Serie:
MPZ
Weitere Suchbegriffe: 7413188, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TDK, MPZ1608D300BTA00, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10760
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0175*
€ 0,1139*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.