| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7410984 Herst.-Nr.: 1055.0351 EAN/GTIN: 5059040104587 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 4 A @ 12 V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP00, IP67 Schalt-Betätigungskraft = 1,8 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Gehäusematerial = PBTP Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Die Nennbelastung ist für eine ohmische Last ausgelegt. Diese und die voraussichtliche Lebensdauer sind nominal. Entnehmen Sie weitere Informationen dem Datenblatt. Wasserdichter Subminiatur-Schalter zum Einrasten IP40 ; IP67 von Marquardt – Serie 1055. Einpolige Schalter zum Einrasten der Serie 1055 von Marquardt. Die Schalter zum Einrasten der Serie 1055 mit kompakter Bauweise sind staub- und wasserdicht nach IP67 (Best.-Nr. ; 741-0984 741-0984 und ; 741-0993 741-0993 ) oder IP40 (Best.-Nr. ; 741-0980 741-0980 ). Die Serie 1055 von Marquardt hat einen Kontaktwiderstand von ;50 mΩ und Isolationswiderstand von >100 mΩ und ist mit Kolbenbetätigungselementen mit Lötanschlüssen oder vorverdrahteten Anschlüssen verfügbar. Wasserdicht, IP67-Zulassung, siehe Best.-Nr. ; 741-0984 741-0984 und ; 741-0993 741-0993 Besonders konstruierte Betätigungselementführung ermöglicht einen Anfangswinkel von 40° Kontaktabstand: ;3 mm Entflammbarkeit UL 94 HB Best.-Nr. ; 741-0980 741-0980 und ; 741-0984 741-0984 haben 1,5 mm lange Befestigungsstifte auf der rechten Seite des Schaltergehäuses. Best.-Nr. ; 741-0993 741-0993 hat Befestigungsstifte auf beiden Seiten des Schaltergehäuses. Jeder ist 2,5 mm lang. Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 12 V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP00, IP67 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,8 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Gehäusematerial: | PBTP | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Cycles | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter ip67, 7410984, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 10550351, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 5,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,03* | € 5,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,16* | € 6,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,59* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|